曜日別特売
551-500 ステン コネジセット トラス OHSATO(大里) 73902727

551-500 ステン コネジセット トラス OHSATO(大里) 73902727
551-500 ステン コネジセット トラス OHSATO(大里) 73902727
551-500 ステン コネジセット トラス OHSATO(大里) 73902727

ステン コネジセット トラス

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(29本)
1パック(29本)
1パック(27本)
1パック(26本)
1パック(24本)
1パック(22本)
1パック(19本)
1パック(17本)
1パック(18本)
1パック(16本)
1パック(14本)
1パック(12本)
1パック(15本)
1パック(13本)
1パック(10本)
1パック(9本)
1パック(8本)
1パック(7本)
1パック(6本)
1パック(5本)
1パック(36本)
1パック(34本)
1パック(32本)
1パック(28本)
ねじサイズM4×10
M4×10
M4×15
M4×20
M4×25
M4×30
M4×40
M4×50
M5×10
M5×15
M5×20
M5×25
M5×30
M5×40
M5×50
M6×10
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
M6×40
M6×50
M8×15
M8×20
M8×30
M8×40
M8×50
M3×10
M3×15
M3×20
M3×30
M3×40
内容量1パック(29本)注文コード73902727品番551-500
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。

材質オーステナイト系ステンレス仕上生地ねじサイズM4×10形状トラス頭頭部形状トラスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73902763
2024-08-12
用途: センサーライトの取付
建設業・工事業

26セットでこの価格はカインズホームあたりの商品と比較してもかなり安いです。
ワッシャーがもう一回り大きかったらかなり使い易くなります。

対象商品 : 73903052
2023-11-27
用途: トラックのアオリ補修に使いました。
阿部製材所

とてもお得で数量的にもちょうどいい数が入っていました。
次回も機会があれば購入したいです。

対象商品 : 73902982
2022-11-09
用途: 釣り用工具
電気・ガス・熱供給・水道業

ナットとセットでサイズも色々有るので、買いやすい。

対象商品 : 73902745
2022-10-24
用途: 農機具用に
農・林・水産業

コンバインにリアアンダーミラーを付けるために購入しました。商品には満足しています。

対象商品 : 73902964
2020-11-06
用途: ゴミ箱の固定用に使うLアングルのおさえ
電気・ガス・熱供給・水道業

よくステンレス製のボルト・ナットは使用しています。
DIYではよく使用するもんですので重宝しています。
ステンレスのツヤ消しデザインがあれば尚良いです。

対象商品 : 73902745
2021-04-14
用途: アクリル窓の取り付け

数量も多いのに格安で、満足です。次回も購入したいと思います。

対象商品 : 73903077
2020-04-23
用途: レッカー車の架装パーツ取り付け
運輸・通信業

包材(パッケージ)が残ったものを保管するに最適です。

対象商品 : 73902876
2019-04-12
用途: 機械製品の製作

機械製品の製作に際して、厚さの中でなるべく突起部分を少なくしたかったので、この長さがベストなので、長めのものをカットする手間も省け大変助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4881:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする