用途産業用機器、OA機器、計測機器、プログラマブルコントローラなど各種コントローラのインターフェイス、タイマ、カウンタ、センサ、温調器など小型機器の内蔵出力用タイマ接点構成1a保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子寸法(mm)20.0×10.0×16.0コイル定格電圧(V)DC3質量(g)約7規格UL、CSA、VDE、TUV定格電流(mA)66.7接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.3A)接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A