曜日別特売

PQリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コイル定格電圧(V)DC5
内容量1箱(100個)注文コード73905904品番APQ3319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000

ツイン接点
小型サイズ:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm)
耐電圧:4,000V、耐サージ電圧:8,000V
プリント板ソケットをご用意

用途産業用機器、OA機器、計測機器、プログラマブルコントローラなど各種コントローラのインターフェイス、タイマ、カウンタ、センサ、温調器など小型機器の内蔵出力用タイマ接点構成1a保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子寸法(mm)20.0×10.0×16.0コイル定格電圧(V)DC5質量(g)約7規格UL、CSA、VDE、TUV定格電流(mA)40接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.3A)接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする