商品レビューを投稿する内容量1箱(20個)定格電圧(V)入力側:DC5仕様●繰り返しピークオフ電圧(出力側):600V、●サージオン電流(出力側):30A(60Hz 1サイクル)、●開路時漏れ電流(出力側):5mA以下 (200Vrms印加時 )(60Hzにて)、●閉路時電圧降下(出力側):1.6V以下(最大負荷通電時)、●臨界オフ電圧上昇率(出力側):50V/μs(周囲温度80℃の時)注文コード73906622品番AQ80139
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
厚さ9mmとスリムです。
縦45mm×高さ24mm×厚さ9mm(2Aタイプ)、縦43mm×高さ32mm×厚さ9mm(3Aタイプ)と薄型で、高密度実装が可能です。
スナバ回路を内蔵しています。
誘導負荷やノイズなど出力側の電圧の急峻な立上りによる誤動作を防止するため、スナバ回路を内蔵しています。
ゼロクロス方式、非ゼロクロス方式があります。
ゼロクロス方式は、ラジオ周波数障害(RFI)、電磁誘導障害(EMI)の発生が抑制され、ノイズがほとんど発生しません。非ゼロクロス方式は、動作時間が短く、位相制御が可能です。
高絶縁耐圧AC3,000V(入力-出力間)
入力端子間ピッチにより2タイプあります。
(5.08mm、7.62mm)
高信頼、長寿命でメンテナンスフリーです。