曜日別特売
AQ80154 AQ8ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック) 73906674

AQ8ソリッドステートリレー

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1箱(20個)定格電圧(V)入力側:DC24仕様●繰り返しピークオフ電圧(出力側):600V、●サージオン電流(出力側):80A(60Hz 1サイクル)、●開路時漏れ電流(出力側):5mA以下 (200Vrms印加時 )(60Hzにて)、●閉路時電圧降下(出力側):1.6V以下(最大負荷通電時)、●臨界オフ電圧上昇率(出力側):50V/μs(周囲温度80℃の時)注文コード73906674品番AQ80154
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

厚さ9mmとスリムです。
縦45mm×高さ24mm×厚さ9mm(2Aタイプ)、縦43mm×高さ32mm×厚さ9mm(3Aタイプ)と薄型で、高密度実装が可能です。
スナバ回路を内蔵しています。
誘導負荷やノイズなど出力側の電圧の急峻な立上りによる誤動作を防止するため、スナバ回路を内蔵しています。
ゼロクロス方式、非ゼロクロス方式があります。
ゼロクロス方式は、ラジオ周波数障害(RFI)、電磁誘導障害(EMI)の発生が抑制され、ノイズがほとんど発生しません。非ゼロクロス方式は、動作時間が短く、位相制御が可能です。
高絶縁耐圧AC3,000V(入力-出力間)
入力端子間ピッチにより2タイプあります。
(5.08mm、7.62mm)
高信頼、長寿命でメンテナンスフリーです。

用途複写機、空調機器、NCマシーン、プログラマブルコントローラ、ロボットなどの産業用機器規格UL、CSA、TUVゼロクロス機能有り無しYes負荷電圧(V)AC75-250最大許容負荷電流(A)3端子ピッチ(mm)5.08仕様●繰り返しピークオフ電圧(出力側):600V、●サージオン電流(出力側):80A(60Hz 1サイクル)、●開路時漏れ電流(出力側):5mA以下 (200Vrms印加時 )(60Hzにて)、●閉路時電圧降下(出力側):1.6V以下(最大負荷通電時)、●臨界オフ電圧上昇率(出力側):50V/μs(周囲温度80℃の時)厚さ(mm)9定格電圧(V)入力側:DC24耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)出力周波数(Hz)45~65動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ絶縁抵抗(Ω)入力-出力間: 109以上(500V DCにて)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅3mm(上下・左右・前後、各方向 10分間)耐衝撃(耐久)980m/s2以上(上下・左右・前後、各方向 5回)復帰電圧入力側:2.4V以上耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅3mm(上下・左右・前後、各方向1時間)耐衝撃(誤動作)980m/s2以上(上下・左右・前後、各方向 4回)動作時間(ms)1/2サイクル+1以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下操作電圧(V)21.6~26.4最小負荷電流(mA)出力側:50入力インピーダンス(kΩ)入力側:約1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする