曜日別特売

AQ-J ソリッドステートリレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
定格電圧(V)
入力側:DC12
仕様
●放熱器一体型:放熱器無し●サージオン電流(出力側):250A●開路時漏れ電流(出力側):5mA以下●閉路時電圧降下(出力側):1.6V以下
注文コード
73908004
品番
AQJ419V
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

1.小型サイズ
底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。
バリスタ内蔵
外来サージ吸収に優れます。
入力逆接続保護機能付
省施工(タブ端子)
専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能)
放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ
DINレール取付可能(別売りオプション)

用途
厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器
規格
UL/C-UL、TUV
最大許容負荷電流(A)
25
操作電圧(V)
DC10~18
仕様
●放熱器一体型:放熱器無し●サージオン電流(出力側):250A●開路時漏れ電流(出力側):5mA以下●閉路時電圧降下(出力側):1.6V以下
寸法(mm)
28×38×30
電圧
75~264Vrms(負荷)
定格電圧(V)
入力側:DC12
端子形状
タブ端子
耐電圧
入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)
方式
ゼロクロス
保存温度(℃)
-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)
機能
バリスタ内蔵
出力周波数(Hz)
45~65
絶縁抵抗(MΩ)
入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)
動作表示
ゼロクロス ターンオン/オフ
耐振動(耐久)
単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)
耐衝撃(耐久)
単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)
復帰電圧
入力側:1V以上
動作時間(ms)
1/2サイクル+1以下
復帰時間(ms)
1/2サイクル+1以下
最小負荷電流(mA)
出力側:50
入力インピーダンス(kΩ)
入力側:約0.8
出力タイプ
25A 75~264Vrms
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする