Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー RF SOP 4a C×R10 電圧駆動
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
負荷電流(A)
0.06
注文コード
73908065
品番
AQS221FN2S
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
負荷電流
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
4a
電圧
AC/DC
負荷電圧(V)
40
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
0.06
耐電圧(V)
500
パッケージ
SOP16