Photomos短絡保護ノンラッチタイプ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)端子形状サーフェスマウント端子注文コード73908293品番AQV112KLAZ
参考基準価格(税別)¥640,000販売価格(税込)¥703,780
販売価格(税別)
639,800
接点構成1a電圧(V)LED逆電圧[VR]5端子形状サーフェスマウント端子包装形態テーピング包装(Z)仕様鉛フリー電圧DCタイプGU負荷電圧(V)60出力構成1a使用周囲温度(℃)-40~+100電流(mA)LED電流[IF]:50保護機能短絡保護機能付(ノンラッチタイプ)動作時間(ms)2.0(平均)、5.0(最大)復帰時間(ms)0.1(平均)、1.0(最大)負荷電流(A)連続:0.5電圧降下(V)1.35(平均)、1.5(最大)動作電流(mA)0.8(平均)、10(最大)、0.3(復帰 最小)、0.7(復帰 平均)許容損失(mW)75(全550)動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする