Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー GE 2a
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
電圧
AC/DC
注文コード
73910393
品番
AQW214EH
参考基準価格(税別)
¥28,250
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・電圧・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
負荷電圧:60V、350V、400V、600Vを品揃え
耐電圧:5,000V(強化絶縁)
出力構成:2a
用途
通信モデム、電話装置、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器
接点構成
2a
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、BSI
負荷電圧(V)
400
包装形態
標準P/C板端子
負荷電流(A)
0.1
耐電圧(V)
5000
パッケージ
DIP8