曜日別特売

フォトモスリレー RF SOP 2A C×R

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード73910646品番AQW223R2SZ
参考基準価格(税別)¥1,010,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

負荷電圧:250V
低C×R(出力端子間容量:Typ.33pF、オン抵抗:Typ.11Ω)
動作時間:Typ.0.15ms
出力構成:2a

用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)接点構成2a電圧AC/DC負荷電圧(V)250包装形態テーピング包装(Z)負荷電流(A)0.14耐電圧(V)1500パッケージSOP8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする