曜日別特売

フォトモスリレー パワー 1a 電圧駆動

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
負荷電圧(V)100
負荷電流(A)1.8
内容量1箱(25個)注文コード73913342品番AQZ205D
参考基準価格(税別)¥23,375販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

電圧駆動を実現
連続負荷電流:3.6Aの高容量(AQZ102D)
負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え
4点ユニットリレーPA-Nリレータイプおよび4点ターミナルに搭載可能

用途産業用機械、設備、信号装置接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE負荷電圧(V)100負荷電流(A)1.8耐電圧(V)2500パッケージSIL4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする