Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー パワー 1a 電圧駆動
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
負荷電圧(V)
200
60
400
100
200
負荷電流(A)
0.9
3.6
0.6
2.3
1.1
2.7
0.45
1.8
0.9
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
73913376
品番
AQZ207D
参考基準価格(税別)
¥23,375
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
電圧駆動を実現
連続負荷電流:3.6Aの高容量(AQZ102D)
負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え
4点ユニットリレーPA-Nリレータイプおよび4点ターミナルに搭載可能
用途
産業用機械、設備、信号装置
接点構成
1a
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、VDE
負荷電圧(V)
200
負荷電流(A)
0.9
耐電圧(V)
2500
パッケージ
SIL4