LT4H デジタルタイマ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個操作電圧(V)AC24端子11ピン動作モードパルス入力にて ・ディレーワンショット ・OFFスタートフリッカ ・ONスタートフリッカ 積算入力にて・ディレーワンショット ・OFFスタートフッカ・ONスタートフリッカ注文コード73926913品番ATL6110
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ワイドな時間仕様
明るく、見やすい表示
使いやすい簡単操作
首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴化
IP66の耐環境性の対応
ネジ締め端子タイプ(M3.5)とピンタイプを標準化
パネルカバーの交換が可能
UL、c-UL、CEマーキングに対応
経済価格

規格UL/C-UL 、CE時間軸レンジ99.99s(0.01s~)999.9s(0.1s~)9999s(1s~)99min59s(1s~)999.9min(0.1min~) 99h59min(1min~)999.9h(0.1h~)9999h(1h~)動作モードパルス入力にて ・ディレーワンショット ・OFFスタートフリッカ ・ONスタートフリッカ 積算入力にて・ディレーワンショット ・OFFスタートフッカ・ONスタートフリッカ端子11ピン停電対応補償有操作電圧(V)AC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする