Panasonic(パナソニック)
TXリレー
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
定格電圧(V)
DC48
注文コード
73929975
品番
ATX205SA
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・内容量
など
232
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
DC48
接点
標準接点型
質量(g)
約2
規格
UL/C-UL、BSI
保護構造
プラシール型
定格電圧(V)
DC48
端子形状
サーフェスマウント端子
包装形態
スティック包装
消費電力(mW)
270
動作機能
シングルスティブル型
サーフェスマウント 系列
SA タイプ