Panasonic(パナソニック)
TXリレー
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
定格電圧(V)
DC5
注文コード
73932714
品番
ATX229TH
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
DC5
質量(g)
約2
規格
UL/C-UL、BSI
保護構造
プラシール型
定格電圧(V)
DC5
端子形状
標準プリント板用端子
包装形態
スティック包装
消費電力(mW)
140
動作機能
2巻線ラッチング型
サーフェスマウント 系列
-