DKリレー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1箱(50個)接点構成1aコイル定格電圧(V)DC6注文コード73938418品番AW3212F
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
コイル定格電圧(V)DC6接点構成1a仕様耐サージ電圧(初期):接点-コイル間10000V適合機種-寸法(mm)20×12.5×10質量(g)約5規格UL、CSA、VDE、TUV保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子絶縁抵抗(MΩ)初期:1000以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)初期:30以下(6V DC 1A電圧降下法にて)耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅:3mm)耐衝撃(耐久)980m/s2(正弦半波パルス:6ms)消費電力(mW)200最大印加電圧(V)コイル定格電圧の130%(20℃)耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅:1.5mm、検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)98m/s2(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)最小適合負荷10mA 5V DC接点材質AgSnO2系にAuフラッシュコイル抵抗(Ω)180(±10%、20℃)開放電圧(V)-動作時間(ms)10以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)感動電圧(V)-復帰時間(ms)10以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125(0.2A)接点最大許容電流(A)10(AC)/10(DC)定格励磁電流(mA)33.3(±10%、20℃)機械的寿命5000万回以上(開閉頻度:300回/分)耐電圧(V/min)接点間:AC1000(検知電流:10mA)、異極接点相互間:-、接点-コイル間:AC4000(検知電流:10mA)動作機能2巻線ラッチング型使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする