用途電力設備、産業用機器、計測機器コイル定格電圧(V)DC24接点構成4c寸法(mm)38.1×11.2×27.8質量(g)約19規格UL、CSA保護構造プラスチックシール端子形状プラグイン端子(スリム型DC)絶縁抵抗(MΩ)100以上( 500 V DC 絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定 )接触抵抗(mΩ)50以下 ( 6 V DC 1 A 電圧降下法にて )耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅:2mm)耐衝撃(耐久)980m/s2( 正弦半波パルス: 6ms )消費電力(mW)720最大印加電圧(V)コイル定格電圧の110%(50℃)耐振動(誤動作)10~55Hz( 複振幅:1mm、検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)98m/s2( 正弦半波パルス: 11ms、検知時間: 10μs )最小適合負荷100μA 1V DC接点材質AgNi系にAuクラッドコイル抵抗(Ω)800(±10%、20℃)開放電圧(V)コイル定格電圧の10%以下(20℃、初期)動作時間(ms)コイル定格電圧にて 20以下 ( at 20 ℃、接点バウンス含まず )感動電圧(V)コイル定格電圧の80%以下(20℃、初期)復帰時間(ms)コイル定格電圧にて 10以下 ( at 20 ℃、接点バウンス含まず、ダイオードなし )接点最大許容電圧(V)AC250/DC220接点最大許容電流(A)2(AC)/5(DC)接点最大許容電力(VA)500(150W)定格励磁電流(mA)30(±10%、20℃)リレースリム型機械的寿命5000万回以上(開閉頻度:180回/分)耐電圧(V/min)接点間:AC1000(検知電流:10mA)、異極接点相互間:AC1000(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC2000(検知電流:10mA)動作機能非ラッチング式使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 2A/DC30V 5A