用途塗装ラインでのドアの開閉、確認洗浄機内のワークの確認、発火性溶剤の液面検出検出距離(mm)50~200付属品MS-RX-3(センサ取付金具):1式、調整ドライバ:1本材質ケース:亜鉛ダイカスト、表示カバー:ポリエーテルサルフォン、レンズ:ポリカーボネート(ミラー反射型はアクリル)種類距離設定反射型 赤外保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)ケーブル長(m)50ピーク波長(nm)880応答時間2ms以下使用周囲温度(℃)-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.22mm2 4芯(BRX-LS200Kは3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル5m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯赤色LED(検出出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下投光素子(変調式)赤外LED応差(ヒステリシス)動作距離の10%以下感度ボリウム機械式2回転距離設定ボリウム装備検出出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、出力動作: 入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択