曜日別特売

ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国外用)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード73944194品番DPC-L101
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高精度な液圧管理が可能
ステンレスの小型ボディ
オイルレスの1重ダイヤフラム構造
スロットル搭載で圧力サージに強い
ラインアップ
”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能
3色表示(赤・緑・橙)
液圧に最適な新機能を搭載
パネルに密着取り付けが可能

用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧)規格CE比較出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする