付属品コネクタ(e-CON):1個適合空気、非腐食性気体材質フロントケース:PBT、リアケース:PBT(ガラス繊維入)、圧力素子:シリコンダイヤフラム、PPS質量(g)ヘッド部 約10/ケーブル部 約40種類正圧規格CE保護構造IP40(IEC)ケーブル長(m)5圧力ゲージ圧接続方式コネクタ接続電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)ケーブル0.2mm2 4芯耐油キャブタイヤケーブル(耐油キャブタイヤケーブル)材質(Oリング)NBR耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH保存温度範囲(℃)-10~60ケーブル延長(m)0.2mm2以上のケーブルにて全長10まで延長可能温度特性±2.0%F.S.以内(+25℃の検出圧力を基準として0~+50℃の使用周囲温度範囲にて)定格圧力範囲(kPa)0~-1000耐圧力(kPa)1500圧力ポートR1/8おねじ+M5めねじアナログ電圧出力出力電圧:1~5V(定格圧力範囲にて)、ゼロ点:1V±2.5%F.S.以内(負圧タイプ、正圧タイプ)、3V±3.0%F.S.以内(連成圧タイプ)、スパン :4V±3.5%F.S.以内、直線性:±0.5%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ適合流体空気、非腐食性気体耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85材質(圧力ポート)SUS303耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向3回