用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出検出距離(mm)200付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)仕様アース方式:フローティング材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)質量(g)投・受光器各約15種類サイドON、耐屈曲ケーブルタイプ規格UL/C-UL、CE保護構造IP67(IEC)出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:20mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧: 1.5V以下(流入電流20mAにて)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)最小検出物体0.5mm不透明体(完全遮光物体)(投・受光器設定距離200mmにて)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)出力動作遮光時ON耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間