曜日別特売

小スポットファイバ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73946513品番FX-MR8
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

アプリケーション
スポット径を細かく選べる。しかもナット型ファイバとの組み合わせで省スペースを実現
入光量約3倍(従来比)
スポット径を可変可能
長距離平行光を実現
締め付けトルク5倍(従来比)
レンズ外径をΦ4.3mmに統一
常識を超越したタフファイバ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする