用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)種類測定中心30mmタイプ規格UL/C-UL、CE、FDA保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・ 最大流出電流:50mA・ 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)・ 残留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて)・ 漏れ電流:0.1mA以下応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60直線性±0.1% F.S.ケーブル0.2mm2 5芯複合ケーブル2m付ビーム径約Φ50μm使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH繰返し精度(μm)10短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能標高(m)2000以下温度特性0.03% F.S./℃アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間外部入力PNP無接点入力・入力条件 無効:0~+0.6V DCまたは開放、有効:+4~+V DC ・ 入力インピーダンス:約10kΩ総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長10mまで延長可能耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω