付属品MS-SF2B-2(中間保持金具)材質本体ケース:アルミ、上下端部:亜鉛ダイカスト、インナーケース:ポリカーボネート・ポリエステル樹脂、キャップ:PBT質量(g)約1300種類エリアセンサピッチ(mm)20保護構造IP67/IP65(IEC、JIS)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)DC24±10% リップルP-P10%以下機能チャンネルチェック機能装備データ出力コンプリメンタリ・ドライブ・電圧出力・出力形式:シリアル・出力電圧:High…(電源電圧-2.5V)以上、Low…1.5V以下・最大負荷電流:100mA応答時間10ms以下消費電流(mA)投光器:85以下、受光器:90以下使用周囲温度(℃)-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+70℃検出物体Φ27mm以上の不透明体(完全遮光物体)使用周囲湿度30~85%RH、保存時:30~95%RH検出距離(m)0.2~13使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:870nm)干渉防止機能装備(2台まで密着取り付け可能)耐振動耐久10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間総延長距離0.5mm2以上のケーブルにて 投・受光器各全長最大30.5mまで延長可能絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久300m/s2(約30G) XYZ各方向3回光軸数48検出幅(mm)940耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間