CE-481 閃光ミニマーカー 槌屋ヤック 73955017

サイズ

CE-481 閃光ミニマーカー 槌屋ヤック 73955017
CE-481 閃光ミニマーカー 槌屋ヤック 73955017
CE-481 閃光ミニマーカー 槌屋ヤック 73955017

閃光ミニマーカー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レンズ色イエロー
LED色イエロー
光源色イエロー
内容量1個注文コード73955017品番CE-481
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高輝度LEDを8個使用した明るいミニマーカーランプ。
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光材を採用。
正面も側面も明るく輝く面発光。
軽トラックから大型車まで幅広く対応。
シャーシライトにも最適。

定格電圧(V)DC12/24レンズ色イエロー材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)イエロー直径(Φmm)50材質(本体)ABS/鉄質量(g)約83タイプステーアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)50×90コード長さ(m)150(0.5sq)本体質量(g)約83定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)約150(0.5sq)LED色イエロー光源色イエロー材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS/鉄質量(g/個)約83定格電流(mA)(DC14V時)約180(DC28V時)約80定格電圧変動範囲DC10~32V主材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)LED使用数(個)8
注意
※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行なってください。
※ステーは使用中にサビが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73955017
2020-11-19
用途: トラックの車幅灯に使用しました。

さすがヤックの商品、明るさ、気密性、LEDの信頼性、良いです。

対象商品 : 73955035
2019-03-31
用途: 自動車メンテナンス

客の要望で使用しましたが、耐久性はある様です。発光の具合は○です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする