ED-G10 Edifier ゲーミングヘッドセット プリンストン 73955997

ED-G10 Edifier ゲーミングヘッドセット プリンストン 73955997
ED-G10 Edifier ゲーミングヘッドセット プリンストン 73955997

Edifier ゲーミングヘッドセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード73955997品番ED-G10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,480

ハイエンドオーディオの音響メーカーとして世界中で高い評価を受けているEdifier社製のゲーミングヘッドセットです。
7.1chバーチャルサラウンドサウンドは、360度迫りくるターゲットの足音や物音にも敏感に反応し、ゲームプレイを助けるとともに圧倒的な没入感を演出。
長時間プレイへのストレスを軽減する快適設計。ゲームへの没入感を高める充実機能。不要時には縦にスライド可能なマイクを搭載。
ゲームタイトルに合わせて、音場をカスタマイズするオーディオコントローラー付属。お好みの環境に合わせたパーソナライズを可能にします。

プラグ形状(入力)USB タイプA型式G10質量(g)約200コード長さ(m)2.4対応OSWindows 10/8.1/7 SP1(32/64bit)、mac OS 10.12~適合機器USBポート(タイプA)を標準搭載したWindows、Mac、PS4マイクロホンスライド式、取り外し不可入力プラグUSB タイプA再生周波数帯域(Hz)20-20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40音圧感度(dB)90装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド
注意
※Windowsでご使用の場合はサプライヤーサイトでドライバーをダウンロードしてご利用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする