曜日別特売
PFU-XJF/8GWH USBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ プリンストン 73956532

PFU-XJF/8GWH USBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ プリンストン 73956532
PFU-XJF/8GWH USBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ プリンストン 73956532
PFU-XJF/8GWH USBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ プリンストン 73956532

USBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
メモリー容量8GB
ホワイト
内容量1台注文コード73956532品番PFU-XJF/8GWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB3.0対応で大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。
USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。
本製品を使用の際に外したキャップはボディの反対側に取付けることができるので、キャップを紛失する心配もありません。
ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。

付属品USBフラッシュメモリー本体、キャップ(装着済み)、ストラップホワイト質量(g)約8(キャップ含む)キャップタイプキャップ式対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む)電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)メモリー容量8GB保証期間1年LED無しコネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73956487
2022-05-25
用途: データ移動
製造業

まだ使用していませんが、キャップを後部に付けた時に、ストラップが邪魔にならないのが意外といいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする