曜日別特売
1007828 ニッパー式爪切りソフトグリップ アイメディア 73959874

1007828 ニッパー式爪切りソフトグリップ アイメディア 73959874
1007828 ニッパー式爪切りソフトグリップ アイメディア 73959874
1007828 ニッパー式爪切りソフトグリップ アイメディア 73959874
1007828 ニッパー式爪切りソフトグリップ アイメディア 73959874

ニッパー式爪切りソフトグリップ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73959874品番1007828
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

巻き爪の方にオススメ!頑固な巻き爪がサクッと切れるツメキリ!切りにくい巻爪や分厚い足の爪がラクラクカットできるネイルニッパー。
巻き爪の奥に入れやすく使いやすい、ニッパー式の爪きりです。職人の手仕上げだから高品質!切れ味抜群なので、巻き爪だけでなく分厚い足の爪もらくらく切れる。
エラストマー素材により滑り止め効果を高めた握りやすいハンドルに、安全性を考慮したワンタッチキャップ式先端カバー付。
圧延したステンレス板を使用することにより国内製でありながらソフトグリップを付けつつ低価格を実現しました!

セット内容爪切り、専用安全キャップ材質ハンドル/エラストマー樹脂、キャップ/ポリプロピレン質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×125×19アズワン品番65-0837-41
注意
※ご使用後は安全キャップを付けて保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 足の爪切り
株式会社トリム・アソシエイツ

巻き爪のカットには他の爪切りより使いやすく愛用しています

対象商品 : 73959874
2025-09-09
用途: 足の爪切り
その他業種

とても良い感じにスパッと切れます。ニッパ式は切りたいところが確認しやすい為安心です。

対象商品 : 73959874
2022-01-20
用途: 足の爪切り
製造業

刃の位置を確認できるので安全にカットができる。切れ味も良い。

2が参考にしています
対象商品 : 73959874
2022-03-28
用途: 巻き爪切り
卸売・小売業

硬い爪にはちょっとって感じですが風呂上りに使用すれば問題なし。
満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 73959874
2019-10-15
用途: 癖つめ処理
その他業種

足の爪癖が有り普通の爪切りでは間に合わなかった。
切りやすい商か見つかり大変嬉しく思います。

1が参考にしています
対象商品 : 73959874
2019-11-15
用途: 爪切り
製造業

後日、高級品を頂き交互に使用しているが、むしろ使いかってはこちらのほうが良い。耐久性は違うと思うが。

1が参考にしています
対象商品 : 73959874
2018-12-24
用途: つめきり時
製造業

ふつうのつめきりでは、きりにくいおくのほうまで、かるがるきれて、
います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする