曜日別特売
- お米の虫よけ 元祖 米びつ先生 6ヶ月用 アラミック 73960102

お米の虫よけ 元祖 米びつ先生 6ヶ月用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73960102品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

お米につく四大害虫をシャットアウト!お米用防虫剤植物成分100%の効力で、お米につく四大害虫をシャットアウト。
殺さないから、米びつに死骸が残らず、お米を清潔に保ちます。無洗米もOK!10kgまでの米びつ用。

材質PP付属品お取替え早見シール主成分ニンニク、トウガラシ、その他植物成分有効期間約6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする