曜日別特売
- 折りたたみ いろいろ物干しネット2段 ダイヤコーポレーション 73960635

折りたたみ いろいろ物干しネット2段

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73960635品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

セーターの型くずれ防止!衣類を平干しできる2段ドライネット洗ったセーターの乾燥や、枕やぬいぐるみの天日干しにも最適な干しネット。セーター・カーディガン・ニット・帽子等の型くずれが心配な衣類を平らに干せます。直径約69cmと大きい干し部で、男性用のセーター干しや、枕・クッション・ぬいぐるみなどの天日干しにも便利。屋外・室内両方で使用できます。多少の傾きでも洗濯物が落ちないラウンドガード(縁)付き。

材質本体/ポリエステル・鉄、留め具・フック/ポリアセタールブルー(縁取りテープ)質量(g)480寸法(直径Φ×高さH)(mm)690×715耐荷重(kg)5(1段につき2.5)収納時寸法(mm)直径260再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする