H-362 マグネットフック LEC(レック) 73962945

H-362 マグネットフック LEC(レック) 73962945
H-362 マグネットフック LEC(レック) 73962945
H-362 マグネットフック LEC(レック) 73962945
H-362 マグネットフック LEC(レック) 73962945

マグネットフック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)35×25×60H
耐荷重(kg)0.5
内容量1パック(2個)注文コード73962945品番H-362
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

取付部のマグネットにはキズ防止シートがついています。キッチンやデスク周りで活躍します。【◎取り付けられる場所】冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、スチール製品(レンジ台・キャビネット・机・パーテーションなど)などです。

用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に耐荷重(kg)0.5材質支持部:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線形状丸小型寸法(mm)35×25×60H質量(g)44
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※電子医療機器、電子機器(時計、パソコンなど)、磁器を嫌うものには近づけないでください。※荷重制限をお守りください。※マグネット裏面のキズ防止シートをはがさないでください。※【×取り付けられない所】・キッチン、浴室などで特に水滴のつく所、水のかかる所・レンジ、ストーブなどで高温になる所・ステンレス、ホーロー流し台、タイル、木壁など鉄以外の面※ステンレス・ホーロー流し台にはマグネットが付くものもあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74071253
2019-07-10
用途: 調理用品を吊るしておく

商品はレックのメーカーなので安心して使用できます
ただ、価格をもっとさげてほしいです。100円ショップでも取扱いがある品番ですので・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする