H-687 広がるピンフック LEC(レック) 73963006

H-687 広がるピンフック LEC(レック) 73963006
H-687 広がるピンフック LEC(レック) 73963006
H-687 広がるピンフック LEC(レック) 73963006
H-687 広がるピンフック LEC(レック) 73963006

広がるピンフック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)15×35×40H
内容量1パック(3個)注文コード73963006品番H-687
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

道具を使わず、ひと押しでらくらく取り付け! 広がるピンでしっかり固定します。石こうボードにかんたんに取り付けることができます。小さいのに高耐荷重4kg!壁紙・布壁紙・ビニル壁紙張りなどの石こうボード壁に取り付け可能です。

用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、押しピン:ポリプロピレン・ステンレス鋼線寸法(mm)15×35×40HサイズS質量(g)26耐荷重(kg)4
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※この商品に使用しているピンは鋭利なので、幼児の手の届かない所に保管してください。※荷重制限をお守りください。※壁面を傷める原因となるため、フックの先端に荷重をかけたり、衝撃のかかる掛け方はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73963006
2022-03-14
用途: 会社の壁に
鉱業

リピートです。簡単に設置でき、丈夫で見た目がいいです。古くなったフックを少しづつ交換していますが、ある程度耐荷重もあるのでおなじもので変更でき、統一感もでて満足です。

対象商品 : 73963006
2021-09-14
用途: 事務所内
鉱業

普通のピンだと抜け落ちてくる事務所の壁だが、このピンフックは落ちないのでリピートして使っている。ストックがなくなったらまた買う。

対象商品 : 73963006
2021-10-23
用途: 備品を掛けるフックとして使用
ケイオー開発株式会社サービス業

しっかりと固定できて耐荷重も十分で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする