曜日別特売
W-453 CX ブラトップ & ブラジャー用ネット LEC(レック) 73963173

 

W-453 CX ブラトップ & ブラジャー用ネット LEC(レック) 73963173
W-453 CX ブラトップ & ブラジャー用ネット LEC(レック) 73963173
W-453 CX ブラトップ & ブラジャー用ネット LEC(レック) 73963173
W-453 CX ブラトップ & ブラジャー用ネット LEC(レック) 73963173
W-453 CX ブラトップ & ブラジャー用ネット LEC(レック) 73963173
W-453 CX ブラトップ & ブラジャー用ネット LEC(レック) 73963173
W-453 CX ブラトップ & ブラジャー用ネット LEC(レック) 73963173

CX ブラトップ & ブラジャー用ネット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード73963173品番W-453
参考基準価格(税別)¥773販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ブラジャーだけでなく、ブラトップにもピッタリなカップがズレない立体形状の洗濯ネットです。浮きの効果で水に浮いたまま洗えるので他の洗濯物とからまず、型くずれを防ぎます。ホックが引っ掛からず、生地を傷めにくい超厚クッションネットを使用しています。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぎます
洗濯中に開かないロック式ファスナーを採用。開けやすいツマミ付きです。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。

用途ブラジャー・ブラトップ用タイプランジェリー用材質ネット:ポリエステル100%、浮き:ポリエチレン寸法(mm)320×150×90Hサイズレギュラー質量(g)80使用の目安ブラトップ:2枚くらい、半袖ブラトップ:1枚、Dカップまでのブラジャー:2枚くらい
注意
※乾燥機では使用できません。浮きが熱で変形するおそれがあります。※洗濯物に洗濯方法の表示がある場合はその指示に従って洗濯してください。※衣類の破損・伝線等のおそれがありますので、洗濯物の出し入れの際はファスナーにご注意ください。(ファスナーは最後までしっかり閉じてください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする