※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イライラ解消。スパっと切れるスゴ技ななめカットです。「うまく切れない」「めくり口が見つからない」そんな不満を解消したカーペットクリーナーです。めくり口がわかりやすい【めくり側お知らせ矢印】と【切れ端まるわかりライン】が印刷されています。転がす方向がわかりやすい【回転方向矢印マーク】付きです。カットが簡単です。ひっぱるだけでスパっと切れる【斜めミシン目】です。各社共通サイズです。
ナナメカットのような印刷がしてあるのに、ナナメカット出来ませんでした。もっとちゃんと読まなきゃダメだなと反省しました。次はいつものナナメカットの商品を購入します
剥がしやすいのでストレスが無い。粘着面も問題なし。
取り付けるほうの大きさがあはなく 使用してるとぬけます テープ止めしてます
とっても使いやすいです!紙がめくりやすいですし、回転方向やめくり側といった表示も書かれていて、全くストレスなく使えます。91才の母はこれ以外使えません(笑)
粘着力もあり、また剥がしやすいのが1番の魅力です。
カットしやすく粘着力問題なくと価格も大変満足致しました。
エアールームの入る前にコロコロしています。使いやすいのでいつもコレです。