※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LEC(レック)
ハミーコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ブルー
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73963408
品番
B-502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
軽くて丈夫で使いやすい!底面はすべりにくい加工がしてある。
用途
歯みがきコップとして。
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×75×85
材質
本体/AS樹脂、すべり止め/EVA樹脂
容量(mL)
280