曜日別特売
Mag-On 8045 マグネットフック 吉川国工業所 73966147

マグネットフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
耐荷重(kg)0.8
内容量1個注文コード73966147品番Mag-On 8045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

冷蔵庫や洗濯機を利用して壁面収納できる!マグネットフック壁面収納で、スッキリ片付け壁掛けフック。
調理器具や掃除グッズ、アクセサリーなどの収納に。マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。強力マグネット使用。

ホワイト耐荷重(kg)0.8材質ABS樹脂、ゴムマグネット質量(g)800タイプ5連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×31×45フック固定アズワン品番65-0401-04特性強力
注意
※金属面の表面仕上げ、材質により耐荷重が劣る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする