DH-01 ドアフック 吉川国工業所 73966594

ドアフック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個
ピンク
内容量1個注文コード73966594品番DH-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

工具不要お家のドアを収納スペースにドアを便利な収納場所として活用できる、ベルトタイプのドアハンガー。バッグや帽子・ハンガー・小物など、チョイ掛け収納できます。
工具不要の簡単取り付け。ドアの上下に金具を引っ掛け、ベルトを締めこむだけで設置できます。フックの位置は自由にアレンジ可能。ワンタッチでロックできます。
使用可能なドアのサイズ高さ:2400mmまで厚み:25~40mmまでドア枠とドアの隙間が上下とも2mm以上必要。

材質ベルト/ポリプロピレン樹脂、フック/スチロール樹脂、金具/スチールピンク耐荷重(kg)1.5質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×~2400
注意
※引き戸では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする