曜日別特売
P3010 防護服 バリアーマン P3010 日光物産(NIKKO) 73968703

P3010 防護服 バリアーマン P3010 日光物産(NIKKO) 73968703
P3010 防護服 バリアーマン P3010 日光物産(NIKKO) 73968703
P3010 防護服 バリアーマン P3010 日光物産(NIKKO) 73968703

防護服 バリアーマン P3010

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード73968703品番P3010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。

用途感染性ウイルス対策、機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業ホワイトサイズM仕様左胸・右腰後ろポケット付、フード部ロープ紐、袖口分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム胸囲(cm)84~92身長(cm)164~170機能粉体防護適応身長(cm)155~170耐水圧(mm)2000以上
注意
※ご使用前にパッケージ記載の取り扱い説明をよく読み、正しく安全にご使用頂きますよう宜しくお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73968728
2020-12-27
用途: 畜舎立入時の衛生対策
サービス業

仕事柄、複数の畜産経営体に立ち入るため、汚濁物質やほこりなどの飛び散り付着から防護が必要ですが、使い捨てとなるため費用対効果に優れた製品が不可欠です。重労働を行う訳ではないため、短時間むきには十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする