センサ形状ネジ型シールド形状シールド検出方式高周波発振形(シールド)動作距離(mm)5±0.5ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)定格電源電圧DC12/24V外径M18コード長さ(m)5接続方式プリワイヤ使用温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10~30動作形態N.O.設定距離(mm)0~4耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間制御出力(開閉電流)100mA以下、(残留電圧)2V以下(開閉電流 100mA、コード長2m)、(出力耐電圧)DC30V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護応答周波数(Hz)600耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間表示灯出力時赤色点灯応差動作距離の10%以下特性(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下消費電流(mA)13以下出力直流3線式仕様直流3線式タイプホタル表示灯本体質量(g)約140出力形態PNP標準検出物体(mm)18×18、t=1、鉄材質(ケース)黄銅Niメッキ電源電圧(V)DC 12/24使用周囲温度(℃)-25~+70℃材質(検出面)PBT樹脂漏れ電流(mA)13以下温度特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下