耐電圧AC4000V、50/60Hz、1分間:充電部一括とケース間標準検出物体(mm)18×18、t=1、鉄定格電源電圧AC100/200V、50/60Hz、DC24V制御出力(開閉電流)5~100mA、(残留電圧)AC電源使用時:10V以下(負荷電流5mA、コード長2m時)、DC電源使用時:6V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-25~+70検出方法高周波発振形(シールド)設定距離(mm)0~5.6外径M18使用電圧範囲(V)AC48~240V(AC40~250V)、DC20~240V(AC20~250V)応答周波数(Hz)(AC電源使用時)25、(DC電源使用時)500漏れ電流(mA)(AC電源使用時)2以下、(DC電源使用時)1以下表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間応差動作距離の10%以下動作距離(mm)7±0.7動作形態N.O.耐衝撃980m/s2、X・Y・Z各方向 10回