アクアグリーンレーザー墨出し器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 520nm 地墨/650nm注文コード73972745品番LDR-9SH-J(受光器付)
参考基準価格(税別)¥318,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

フルライン照射のレーザー墨出し器!

用途レーザー墨出し照射ラインフルライン付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V精度10m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 520nm 地墨/650nmバッテリー容量(Ah)6レーザー安全基準JISクラス2Mライン幅(mm)約2.5(10m)作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする