MR-50 ミキサーアタッチメント 京セラインダストリアルツールズ 73973332

MR-50 ミキサーアタッチメント 京セラインダストリアルツールズ 73973332
MR-50 ミキサーアタッチメント 京セラインダストリアルツールズ 73973332
MR-50 ミキサーアタッチメント 京セラインダストリアルツールズ 73973332

ミキサーアタッチメント

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合はけぬり塗料等の少しねばりけがあるものの撹拌
はけぬり塗料等の少しねばりけがあるものの撹拌
吹付け塗料、リシン等の粘りの少ないものの撹拌
モルタル、漆喰、壁紙糊等の粘りが大きいものの撹拌
内容量1本注文コード73973332品番MR-50
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
型式MR-50最適使用回転数(min-1[r.p.m])500~1500六角対辺(mm)8シャフト長さ(mm)505羽根径(Φmm)80質量(g)250撹拌量(kg)(最適)10~15適合はけぬり塗料等の少しねばりけがあるものの撹拌
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73973323
2022-02-07
用途: 超速硬型無収縮モルタル
砺波電設株式会社建設業・工事業

安価で使いやすくとても良いと思います、チョットぶれが有る、

対象商品 : 73973314
2020-12-04
用途: 左官材料や塗料の攪拌
株式会社左官大島屋

材料を小さな容器で少しだけ攪拌する時に大変便利です

2が参考にしています
対象商品 : 73973314
2021-03-27
用途: 農薬混ぜる時
藤田農場農・林・水産業

これいいですね 思っていた以上攪拌できます。
もう少し長ければ良かったかと・・・

1が参考にしています
対象商品 : 73973323
2020-01-22
用途: 材料撹拌
建設業・工事業

軸が曲がってて振動が凄まじい!使いものにならない!

対象商品 : 73973323
2019-03-03
用途: 珪藻土左官
その他業種

電動ドリルに装着して使用。撹拌専用の電動工具よりも馬力は落ちるが、珪藻土は問題なく撹拌できた。これは本当に買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする