曜日別特売
- SUS304製1ツ穴T型足 モノタロウ 73974014

- SUS304製1ツ穴T型足 モノタロウ 73974014
- SUS304製1ツ穴T型足 モノタロウ 73974014
- SUS304製1ツ穴T型足 モノタロウ 73974014
- SUS304製1ツ穴T型足 モノタロウ 73974014
モノタロウ

SUS304製1ツ穴T型足

(23件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法H(mm)100
寸法W(mm)25
内容量1個注文コード73974014品番-
販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途立バンド取付用の足に。種類T足材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)100寸法D(mm)9×34寸法W(mm)25取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)38
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 外壁配管の固定
建設業・工事業

汚れが付いてたり、加工後が目立ったり、仕上げがチョットどうなの?って感じです。お客様から見える箇所には使い辛いです。
値段相応でした。この価格でなければ星一つにしていました。

2025-10-15
用途: 竪樋支持用
大正建鉄工業株式会社建設業・工事業

竪樋の垂直位置を調整するのが、
調整し易くなりました。

2025-03-14
用途: 流し台排水管作業
建設業・工事業

設置場所を人が頻繁に通行や作業する場所でないため強度は25mm巾で十分であるし安価です。品質も他メーカーと比べても遜色ない。

対象商品 : 73973987
2024-12-22
用途: 機械のメンテナンス

機械のメンテナンスに使用しましたが
つかいやすく
とても良かったです

対象商品 : 73973987
2024-02-07
用途: ステンレス製
その他業種

厚みが有り同じサイズ、ステンレス製で扱いやすく価格で選んだ

1が参考にしています
対象商品 : 73974023
2023-11-06
用途: 家屋の雨どい修理
その他業種

現在のものが錆びてきたため交換します。ステンレスでお値打ちでした。

対象商品 : 73974014
2023-05-19
用途: バイクヘルメットロックの補助

バイクヘルメットロックアシスト
Dリングに通して使用
ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもOK!
千円以上する専用品など必要なし。

対象商品 : 73973987
2023-06-02
用途: 配管固定
飲食業

いつも安定の商品です。塩ビ配管の固定に欠かせません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする