曜日別特売
AE-BD-H R3×18 高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H OSG(オーエスジー) 73974697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-BD-H R3×18 高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H OSG(オーエスジー) 73974697
AE-BD-H R3×18 高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H OSG(オーエスジー) 73974697
AE-BD-H R3×18 高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H OSG(オーエスジー) 73974697

高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
ボール半径R(mm)3
全長(mm)90
内容量1本注文コード73974697品番AE-BD-H R3×18
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。
高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。
可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。
外周部にいくにつれて弱ネガで切れ味を確保しつつ、弱ねじれとの組み合わせにより耐チッピング性を向上。
中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。
優れたボールR精度±0.005。
優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。

表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)25ボール半径R(mm)3全長(mm)90刃長(mm)9シャンク径(Φmm)6寸法LH(mm)-首径(mm)5.8干渉角度θk(°)-材質超硬合金シャンク形状-首下長(mm)18刃数2コーナR許容差(mm)±0.005被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金刃径(Φmm)6シャンク径公差(mm)h4

商品説明動画

高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする