AE-BM-H R2×8 高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-H OSG(オーエスジー) 73974794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-BM-H R2×8 高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-H OSG(オーエスジー) 73974794
AE-BM-H R2×8 高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-H OSG(オーエスジー) 73974794
AE-BM-H R2×8 高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-H OSG(オーエスジー) 73974794

高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6
ボール半径R(mm)2
全長(mm)60
内容量1本注文コード73974794品番AE-BM-H R2×8
参考基準価格(税別)¥7,010販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高硬度鋼を高能率かつ安定的に加工する高能率型ボールエンドミル。
高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用。
60HRCを超える被削材においても、優れた耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命化を可能にします。
優れたボールR精度で、高硬度鋼の荒~中仕上げ加工まで幅広く適応可能。
強いスパイラルカーブで切削抵抗を低減し、安定した長寿命加工を実現します。
チップポケットを確保し、切りくず詰まりを抑制する中心部2枚刃仕様。
多刃化に伴う課題「びびり振動」を抑制し、高能率加工を実現。

表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)40ボール半径R(mm)2全長(mm)60刃長(mm)4シャンク径(Φmm)6寸法LH(mm)12首径(mm)3.85干渉角度θk(°)5.68材質超硬合金首下長(mm)8刃数2コーナR許容差(mm)±0.007被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金刃径(Φmm)4

商品説明動画

高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする