生興
SLB更衣ロッカー 内筒交換錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
種別
1人用
色
(本体)ホワイト(扉)ブルー
注文コード
73974942
品番
SLBB-1-T2
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・色
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
オシャレなデザインと3種類の扉カラー、豊富なキーバリエーション。
人数や人の入れ替わりが多く、ロッカーキーの管理が大変なところにマスターキーが1枚でOK。
種別
1人用
性能
4ミリ角パンチングエアホール・名札差・鏡・ネクタイ掛け・ハンガーパイプ付・網棚付・横連結穴付
色
(本体)ホワイト(扉)ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×515×1800
仕様
(取手)内筒交換錠
材質(本体)
スチール/粉体塗装
材質(扉)
スチール/粉体塗装
材質(取手)
ABS樹脂(再生:15%)
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
450×515×1800
注意
※キーを失くした場合、錠前のシリンダ部(予備内筒錠・別売)ごと交換キー(別売)にて交換します。管理者は、マスターキー(別売)1枚で管理できます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません