※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するコーナーR(mm)0.5
刃長(mm)10
内容量1本注文コード73977716品番AE-MS-H 4×R0.5
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,358販売価格(税別)
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。
高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
不等分割刃がびびりを抑制します。
最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。