AE-MSS-H 3×9 高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H OSG(オーエスジー) 73978075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-MSS-H 3×9 高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H OSG(オーエスジー) 73978075
AE-MSS-H 3×9 高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H OSG(オーエスジー) 73978075
AE-MSS-H 3×9 高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H OSG(オーエスジー) 73978075

高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径(Φmm)3
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)4.5
首下長(mm)9
内容量1本注文コード73978075品番AE-MSS-H 3×9
参考基準価格(税別)¥6,470販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。
高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
不等分割刃がびびりを抑制します。
最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。

表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43首下長(mm)9全長(mm)45刃長(mm)4.5寸法LH(mm)14.8シャンク径(Φmm)6首径(mm)2.85干渉角度θk(°)5.78刃数4外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金刃径(Φmm)3

商品説明動画

【高硬度鋼用超硬エンドミル】 多刃スクエア・ラジアスタイプ[AE-MSS-H /AE-MS-H]製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする