曜日別特売
AE-VTFE-N 18 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー) 73978486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-VTFE-N 18 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー) 73978486
AE-VTFE-N 18 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー) 73978486
AE-VTFE-N 18 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー) 73978486
AE-VTFE-N 18 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー) 73978486
AE-VTFE-N 18 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー) 73978486

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)18注文コード73978486品番AE-VTFE-N 18
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。
また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。
2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。
刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。
(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状)
さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。
中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。
シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。
不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。

表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43全長(mm)180刃長(mm)45シャンク径(Φmm)16外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3刃径(Φmm)18
注意
※シャンク側端面のRは、ステップ加工時の筋発生を防止するもので、完全Rではありません。
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。

商品説明動画

AE-VTFE-N 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする