※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径(Φmm)5
刃長(mm)7.5
首下長(mm)15
内容量1本注文コード73978626品番AE-VTS-N 5×15-SP
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥5,718販売価格(税別)
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。
また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。
直角コーナを加工できるピンカドタイプもラインナップし、幅広い分野で使用可能です。
より高精度な加工面品位を実現するさらい刃仕様。
安定かつ、高速回転での加工を可能とする中心をつなぐ3枚の切れ刃。
突込み切削を可能とする中心刃付き。
不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。